{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 12-24 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 5,49 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 16,44 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133352 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594655 | |
Číslo výrobce | 133352 12-24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 12-24
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
849,00 CZK
212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Stoupání závitu | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |