{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 10-24 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 4,83 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,9 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 14,49 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133352 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594648 | |
Číslo výrobce | 133352 10-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 10-24
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
757,00 CZK
275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit ⌀ | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm | 4,83 mm |
Rozměr závitu | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC | 10-24 UNC |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranční třída | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Hloubka závitu | 14,49 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 12 mm | 14,49 mm |