{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G3/4 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 26,44 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 79,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Číslo výrobce | 133325 G3/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E G3/4
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
6 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
7 166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
6 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Počet drážek na třísky | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Povlak | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Hloubka závitu | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |