{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 13,16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 39,48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Číslo výrobce | 133325 G1/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G1/4
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
1 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
1 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
2 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
598 ks okamžitě k dodání
2 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2 153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
2 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh závitu | G | G | G | G | G | G | G |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Hloubka závitu | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |