{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | TiCN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 62,88 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Číslo výrobce | 133312 G1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ B G1/2
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
3 649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
4 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
4 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
4 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Povlak | TiCN | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
Rozměr závitu | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |