{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G5/8 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 22,91 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 68,73 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133300 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197074546 | |
Číslo výrobce | 133300 G5/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník, bez povlaku, G: G5/8
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
5 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Chodů na palec | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Stopka | válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |