{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20X1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132875 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406081065 | |
Číslo výrobce | 132875 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B | B |
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 4 | 4 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Barevný kroužek | modrá | modrá | zelená | zelená |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Závit ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |