{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×0,75 | |
Povlak | DLC | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 4×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132810 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263830115 | |
Číslo výrobce | 132810 8X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 8X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
892,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
1 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Stoupání závitu | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |