Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M16

Artiklové číslo: 132645 M16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M16
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 14 mm
Závit ⌀ 16 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 48 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M16
EAN / GTIN 4062406088149
Číslo výrobce 132645 M16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M16

Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M16

na poptávku
Ihned k dodání
403 ks okamžitě k dodání
1 058,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
1 373,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
1 383,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
1 586,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
1 113,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar náběhu B B B B B
Počet břitů Z 3 3 3 4 4
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění Strojní závitník pro dynamické obrábění strojní závitník pro dynamické obrábění Strojní závitník pro dynamické obrábění Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek zelená žlutá modrá zelená zelená
Rozměr závitu M16 M16 M16 M16 M16
⌀ otvoru pod závit 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Norma DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku