Strojní závitník HSS-E M12

Artiklové číslo: 132645 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 912 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,75 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132645 M12
EAN / GTIN 4045197648938
Číslo výrobce 132645 M12

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
11
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
8
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník HSS-E M12

Strojní závitník HSS-E M12

na poptávku
Ihned k dodání
1 912 ks okamžitě k dodání
532,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
948,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
2 238,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění Strojní závitník pro dynamické obrábění strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek zelená žlutá červená
Celková délka L 110 110 110
Druh závitu M M M
Stopka Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9
Toleranční třída ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Druh produktu Závitník Závitník Závitník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku