Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX M6

Artiklové číslo: 132180 M6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
820 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 5 mm
Závit ⌀ 6 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Řada Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 18 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132180 M6
EAN / GTIN 4062406080778
Číslo výrobce 132180 M6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku