Strojní závitník s vynechanými zuby, bez povlaku, M: M8

Artiklové číslo: 131650 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,25 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Závit ⌀ 8 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131650 M8
EAN / GTIN 4045197069948
Číslo výrobce 131650 M8

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Každý druhý zub vodicího závitu je vynechaný; to snižuje krouticí moment a zlepšuje rozvod maziva.

Výhoda:

Nejlepší použití u pružných materiálů a tenkostěnných obrobků. Díky nízkému třecímu odporu nedochází k deformaci materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník s vynechanými zuby, bez povlaku, M: M8

Strojní závitník s vynechanými zuby, bez povlaku, M: M8

na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
720,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 629 ks okamžitě k dodání
507,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání
598,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
531,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 161 ks okamžitě k dodání
533,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 314 ks okamžitě k dodání
329,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 376 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Stopka Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9
Řezný materiál HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Toleranční třída ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 3 6G ISO 2 6H ISO 2 6H
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru do 3×D při průchozím otvoru do 3×D při průchozím otvoru Do 3×D při průchozím otvoru Do 3×D při průchozím otvoru do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku