{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131650 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069924 | |
Číslo výrobce | 131650 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník s vynechanými zuby M5
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 464 ks okamžitě k dodání
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 498 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 |
Závit ⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;Do 2×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |