{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197069795 | |
Číslo výrobce | 131450 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzální závitník krátký M10
na poptávku
Ihned k dodání
1 132 ks okamžitě k dodání
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Závit ⌀ | 10 | 10 |
Druh závitu | M | M |
Stoupání závitu | 1,5 | 1,5 |
Stopka 4hran □ | 5,5 | 5,5 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Hloubka závitu | 30 | 30 |