Závitník pro průchozí otvory krátký + spirálové vrtáky na otvory pod závit + vratidla, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146260 M3-12
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 352

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Norma DIN 352
Pro metrický závit M3 − M12
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146260 M3-12
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197876560
Kopírovat
Číslo výrobce 146260 M3-12
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se z přímořezných závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 a vratidla vel. 1.1/2.

Obsah:

Po 1 přímořezném závitníku M3 – M12 č. 131450, vrták na otvor pod závit č. 114150 a vratidlo č. 148410

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku