Strojní závitník typ C DIN 371/376, TiN, M: M8

Artiklové číslo: 131250 M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,25 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Závit ⌀ 8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131250 M8
EAN / GTIN 4045197069269
Číslo výrobce 131250 M8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
16
Ocel < 500 N/mm²
P
20
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
(Typ C) 2 – 3chodý náběh – bez utvařeče třísky. Lze použít také pro slepé otvory.
S povlakem TiN pro:
  • Zlepšené charakteristiky opotřebení.
  • Nižší sklon k navařování materiálu.
  • Možnost vyšších velikostí řezných rychlostí.
Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podíl maziva).
ISO 2 6H
HSS-E

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku