{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M30 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 3,5 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 22 mm | |
Stopka 4hran □ | 18 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 26,5 mm | |
Závit ⌀ | 30 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 90 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131250 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197704887 | |
Číslo výrobce | 131250 M30 |