{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20 | |
Povlak | DLC | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 4×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Serie | Master Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 80 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131115 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263830078 | |
Číslo výrobce | 131115 M20 |