{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tvar náběhu | B | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Katalogové číslo | 130992 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263295839 | |
Číslo výrobce | 130992 M4 |