{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tvar náběhu | B | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 41 mm | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Katalogové číslo | 130992 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263295877 | |
Číslo výrobce | 130992 M10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitníkový bit M10
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | vaporizovaný | vaporizovaný |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | M | M |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Závitníkový bit | Závitníkový bit |