{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | levá | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Číslo výrobce | 130460 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sada ručních závitníků, levý závit M8
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
1 811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 379 ks okamžitě k dodání
958,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
2 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 993,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
991 ks okamžitě k dodání
649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená | bez |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |