{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Číslo výrobce | 130400 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada M6
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
2 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 351 ks okamžitě k dodání
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
2 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 368 ks okamžitě k dodání
497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Rozměr závitu | M6 | M6 | M6 | M6 |
Stoupání závitu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |