{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197066305 | |
Číslo výrobce | 130400 M16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M16
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
5 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
2 594,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
7 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 761,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Závit ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rozměr závitu | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |