{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitníky | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Číslo výrobce | 130250 M5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M5
na poptávku
Ihned k dodání
1 092 ks okamžitě k dodání
479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 185 ks okamžitě k dodání
706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
1 507,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Hloubka závitu | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |