Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M14

Artiklové číslo: 130250 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M14
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu A; D; C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12 mm
Závit ⌀ 14 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitníky
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 28 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130250 M14
EAN / GTIN 4067263021971
Číslo výrobce 130250 M14

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M14

Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M14

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 123,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
1 927,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
1 110,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 951,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 80 mm 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm
Rozměr závitu M14 M14 M14 M14 M14
Norma DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352 DIN 352
Stopka 4hran □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Směr řezu pravý pravý pravý pravý levá
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS E HSS
Toleranční třída ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku