Strojní závitník na slepé a průchozí otvory 2.7/8-20

Artiklové číslo: 130050 2.7/8-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UN
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma závitů: ASME B1.1
  • Toleranční třída: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu 2.7/8-20 UN
    Povlak bez povlaku
    Druh závitu UN
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma závitů ASME B1.1
    Toleranční třída 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Tvar náběhu C
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru
    Směr řezu pravé
    Stoupání závitu 1,27 mm
    Chodů na palec 20
    Závit ⌀ 73,025 mm
    Celková délka L 160 mm
    ⌀ stopky Ds 50 mm
    Stopka 4hran □ 39 mm
    ⌀ otvoru pod závit 71,82 mm
    Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
    Počet drážek na třísky 8
    Barevný kroužek bez
    Počet břitů Z 8
    Hloubka závitu 109,54 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 130050 2.7/8-20
    EAN / GTIN 4062406052553
    Číslo výrobce 130050 2.7/8-20

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    10
    Alu
    N
    10
    Hliník (krátké třísky)
    N
    12
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    8
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    8
    Ocel < 900 N/mm
    P
    6
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    INOX > 900 N/mm²
    M
    3
    GGG
    K
    4
    CuZn
    N
    10
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Poznámka:

    Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
    Minimální objednávané množství: 1 ks
    Speciální výroba - vrácení vyloučeno

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku