{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 2.1/2-4 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 6,35 mm | |
Chodů na palec | 4 | |
Závit ⌀ | 63,5 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Stopka 4hran □ | 39 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 57 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 95,25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130050 2.1/2-4 | |
EAN / GTIN | 4062406052423 | |
Číslo výrobce | 130050 2.1/2-4 |