{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3-56 UNF LH | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | levé | |
Stoupání závitu | 0,454 mm | |
Chodů na palec | 56 | |
Závit ⌀ | 2,515 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,15 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 6,29 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130041 NO.3-56 | |
EAN / GTIN | 4062406045487 | |
Číslo výrobce | 130041 NO.3-56 |