{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1.3/4-18 UNS LH | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNS-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | levé | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Závit ⌀ | 44,45 mm | |
Celková délka L | 220 mm | |
⌀ stopky Ds | 36 mm | |
Stopka 4hran □ | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 43,25 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 111,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130041 1.3/4-18 | |
EAN / GTIN | 4062406047382 | |
Číslo výrobce | 130041 1.3/4-18 |