Strojní závitník do slepých otvorů NO.10-32

Artiklové číslo: 130040 NO.10-32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: ASME B1.1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 10-32 UNF
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů ASME B1.1
Toleranční třída 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 0,794 mm
Chodů na palec 32
Závit ⌀ 4,826 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 4,1 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 12,1 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130040 NO.10-32
EAN / GTIN 4062406043384
Číslo výrobce 130040 NO.10-32

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Alu
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
12
Ocel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednávané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku