{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/4-10 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 2,54 mm | |
Chodů na palec | 10 | |
Závit ⌀ | 19,05 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,46 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 47,63 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130040 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406044169 | |
Číslo výrobce | 130040 3/4-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: 3/4-10
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 971,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 633,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Závit ⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
⌀ otvoru pod závit | 16,46 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Směr řezu | pravé | pravý | pravý | levé | pravý |
Hloubka závitu | 47,63 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |