{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M58×0,75 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2184 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 45 mm | |
Stopka 4hran □ | 35 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 57,25 mm | |
Závit ⌀ | 58 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 87 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130025 M58X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406029975 | |
Číslo výrobce | 130025 M58X0,75 |