Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, MF: M112X4

Artiklové číslo: 130025 M112X4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M112×4
Povlak TiN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 2184
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 4 mm
Celková délka L 180 mm
⌀ stopky Ds 56 mm
Stopka 4hran □ 44 mm
⌀ otvoru pod závit 108 mm
Závit ⌀ 112 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 12
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 12
Hloubka závitu 168 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130025 M112X4
EAN / GTIN 4062406031800
Číslo výrobce 130025 M112X4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
9
Ocel < 750 N/mm²
P
9
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální objednávané množství: 1 ks
Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku