{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Kierteen koko | M2,5 × 0,25 | |
Povlak | TiN | |
Kierretyyppi | MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | levé | |
Kierteennousu | 0,25 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 2,25 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 7,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130006 M2,5X0,25 | |
EAN / GTIN | 4062406007584 | |
Číslo výrobce | 130006 M2,5X0,25 |