Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit M1X0,2

Artiklové číslo: 130006 M1X0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M1×0,2
    Povlak TiN
    Druh závitu MF-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Tvar náběhu B
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu levé
    Stoupání závitu 0,2 mm
    Celková délka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 2,5 mm
    Stopka 4hran □ 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit 0,8 mm
    Závit ⌀ 1 mm
    Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
    Počet drážek na třísky 2
    Barevný kroužek bez
    Počet břitů Z 2
    Hloubka závitu 3 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 130006 M1X0,2
    EAN / GTIN 4045197625885
    Číslo výrobce 130006 M1X0,2

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    23
    Alu
    N
    22
    Hliník (krátké třísky)
    N
    23
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    18
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    18
    Ocel < 900 N/mm
    P
    15
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Poznámka:

    Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
    Minimální objednávané množství: 25 ks
    Speciální výroba - vrácení vyloučeno

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku