{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Gewindegröße | M27×2 | |
Beschichtung | bez povlaku | |
Gewindeart | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Tvar náběhu | B | |
Schaft | Válcová stopka s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Schneidrichtung | pravé | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 25 mm | |
Závit ⌀ | 27 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 81 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130000 M27X2 | |
EAN / GTIN | 4045197999382 | |
Číslo výrobce | 130000 M27X2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |