Strojní závitník do průchozích otvorů M11X1

Artiklové číslo: 130000 M11X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M11×1
Povlak bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravé
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10 mm
Závit ⌀ 11 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 33 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130000 M11X1
EAN / GTIN 4045197998118
Číslo výrobce 130000 M11X1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Alu
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
12
Ocel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednávané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku