FlexxTower SG s vodícím zábradlím

Artiklové číslo: 125111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 125111
EAN / GTIN 4031405949072
Číslo výrobce 125111

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Na spodních pracovištích lze lešení flexibilně namontovat i v nižších montážních výškách
  • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat jednu osobu z úrovně na úroveň (použití až dvou osob)
  • Beznástrojová instalace díky zásuvným konektorům a rychloupínacím spojkám
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Prostorově úsporné při přepravě a skladování, protože jednotlivé části KOMPAKT lze stohovat do sebe a používat jako přepravní vozíky
  • Vysoká flexibilita a stabilita díky kloubovým trojúhelníkovým konzolách s otočnou základnou – ideální i pro nástěnnou konstrukci nebo pro pohyb v úzkých uličkách
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm se středovými naklápěcími koly a vřeteny
  • Hliníkové bočnice a rámy s práškovým vypalovaným lakem s integrovanou kolenní lištou pro ochranu proti pádu
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

Charakteristika:

  • Počet výložníky: 4
  • Pracovní výška: 6100 mm
  • Nosnost: 2 kN/m2
  • Třída šířky: W06
  • Šířka lešení: 2547 mm
  • Výška lešení: 5300 mm
  • Délka lešení: 3119 mm
  • Třída zatížení: 3
  • Materiál: Hliník potažený, hliník
  • Max. Výška stání: 4100 mm
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 4100 mm
  • Délka plošiny: 1200 mm
  • Průměr válce: 125 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku