Přední strana desky FlexxTower

Artiklové číslo: 12913
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12913
EAN / GTIN 4031405129139
Číslo výrobce 012913

Popis

Popis:

  • Vhodné pro FlexTower a FlexxTower SG
  • Délka: 600 mm
  • Vyrobeno z hliníku

Charakteristika:

  • Šířka: 22 mm
  • Výška: 140 mm
  • Délka: 600 mm
  • Materiál: Potažený hliníkem
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku