{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro závit | M3 | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8378 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 | 2,5 mm | |
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 | 3,4 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně | 8,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Použití při způsobu vrtání | při slepém a průchozím otvoru | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 125050 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197064875 | |
Číslo výrobce | 125050 M3 |