TK krátký stupňovitý vrták na otvory pod závit 90°, TiAlN, Pro závit: M14

Artiklové číslo: 125050 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8378
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závit M14
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 8378
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Počet zubů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 12 mm
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 16 mm
Výška stupně L1 1. stupně 34,5 mm
Délka drážky pro třísky Lc 65 mm
Celková délka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,18 mm/ot.
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Použití při způsobu vrtání při slepém a průchozím otvoru
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 125050 M14
EAN / GTIN 4045197656278
Číslo výrobce 125050 M14

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní délka stupně dle DIN 8378. Přesné lícování díky malým odchylkám házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀.

Použití:

Zvlášť vhodné pro stroje NC a automaty. Pro otvory na otvory pod závit pro závitování dle DIN336 list1 se zahloubením 90°. Následující závitník tak nenařízne ostrou hranu otvoru.
Velikosti F: Otvory na otvory pod závit pro následující tvářecí závitník.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku