{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Vrcholový úhel | 145 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,98 mm - 4,50 mm | |
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h7 | 5 mm | |
Výška stupně L1 min - max | 4,50 mm - 15,40 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 125043 3,98-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159979 | |
Číslo výrobce | 125043 3,98-4,5 |