TK kopilotní vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 6,5mm

Artiklové číslo: 123691 6,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 20×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: j6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 20×D
Tolerance jmenovitý ⌀ j6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 138 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 150,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Je třeba pilotní vrták Ano, pilotní vrták
Délka drážky pro třísky Lc 160 mm
Celková délka L 210 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123691 6,5
EAN / GTIN 4045197569196
Číslo výrobce 123691 6,5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 4 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný kopilotní vrták nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 138° a speciální tolerancí břitů j6 pro optimální zhotovení kopilotního otvoru. Vysoká přesnost lícování a kruhovitost kopilotního otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Pro procesně spolehlivé použití vrtáků na hluboké otvory 40×D a 50×D je bezpodmínečně nutné zhotovit pilotní otvor na maximální hloubku vrtání pilotním vrtákem č.122736 a souběžný pilotní otvor 20×D se souběžným pilotním vrtákem č. 123691.Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku