TK kopilotní vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Artiklové číslo: 123691 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 20×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: j6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Provedení 20×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ j6
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 138 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 75,5 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
    Strategie obrábění HPC
    Nutný pilotní vrták Ano, pilotní vrták
    Délka drážky pro třísky Lc 80 mm
    Celková délka L 120 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 123691 3
    EAN / GTIN 4045197609724
    Číslo výrobce 123691 3

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    105
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 900 N/mm
    P
    90
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Se spirálovou drážkou, se 4 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný kopilotní vrták nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 138° a speciální tolerancí břitů j6 pro optimální zhotovení kopilotního otvoru. Vysoká přesnost lícování a kruhovitost kopilotního otvoru.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 40×D a 50×D je nezbytně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání pomocí pilotního vrtáku č. 122736 a pomocný kopilotní otvor 20×D pomocí pomocného kopilotního vrtáku č. 123691.
    Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Viz také strana 140/141.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku