{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 98,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 146 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123307 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197450005 | |
Číslo výrobce | 123307 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 892,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm | 98,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |