{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123307 4 | |
EAN / GTIN | 4045197449917 | |
Číslo výrobce | 123307 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
4 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |