{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123303 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960993 | |
Číslo výrobce | 123303 4,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
4 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm | 57,7 mm |