{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 138,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 156 mm | |
Celková délka L | 204 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123303 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961235 | |
Číslo výrobce | 123303 11,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
7 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 092,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
10 868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 138,3 mm | 138,3 mm | 138,3 mm | 138,3 mm |