{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123302 4 | |
EAN / GTIN | 4045197459114 | |
Číslo výrobce | 123302 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
6 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
4 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
5 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Barevný kroužek | zelená | modrá | zelená | žlutá | zelená | zelená |
Celková délka L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |