TK vrták GARANT Master Steel FEED válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,9mm

Artiklové číslo: 123236 9,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 12×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 9,9 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 12×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 3
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 105,2 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 120 mm
Celková délka L 162 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,44 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123236 9,9
EAN / GTIN 4045197843043
Číslo výrobce 123236 9,9

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.

Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředicí vlastnosti. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a jeho přesnou kruhovitost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Pro procesně spolehlivé používání vrtáku na hluboké otvory 12×D je nutné provést předchozí středění pomocí NC navrtáváku č. 121130 s úhlem špičky 155°.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku